Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 70mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104211
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0070-0000
EAN/GTIN:
     9465007000001
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0,395
Biegeradius:
-29 mm
ID:
70 mm
AD:
82 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0,59
Unterdruck m/WS:
0,21
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, 6m ansaugschlauch, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø70mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 70mm, Industrieschlauch, 465-0070-0000, CP PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
6
€ 7,95*
ab € 10,60834*
€ 13,96834*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 15,99*
3 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 12,32*
€ 16,16*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 16,24*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,24*
€ 16,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,80*
€ 19,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,05*
€ 19,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,51*
€ 18,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,90*
€ 17,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.