Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 80mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104215
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0080-0000
EAN/GTIN:
     9465008000000
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.3
Biegeradius:
24 mm
ID:
80 mm
AD:
92 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.66
Unterdruck m/WS:
0.16
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø80mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 80mm, Industrieschlauch, 465-0080-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,44*
€ 23,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,22*
€ 22,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,66*
€ 22,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,33*
€ 20,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0080-1003-0000000600
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.