Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø 100mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104220
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0100-1003
EAN/GTIN:
     9465010010035
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.23
Biegeradius:
31 mm
ID:
100 mm
AD:
112 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.87
Unterdruck m/WS:
0.1
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø100mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø 100mm, Industrieschlauch, 465-0100-1003, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,88*
€ 74,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,29*
€ 74,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,79*
€ 71,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,76*
€ 69,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,52*
€ 68,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,40*
€ 56,41
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0100-0000-0000000600
ab € 13,13667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.