Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø 125mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104228
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0125-1003
EAN/GTIN:
     9465012510038
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.17
Biegeradius:
37 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.05
Unterdruck m/WS:
0.07
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch chemikalien, ansauggarnitur, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø125mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø 125mm, Industrieschlauch, 465-0125-1003, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 83,94*
€ 99,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 83,21*
€ 99,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,01*
€ 95,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,33*
€ 93,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,95*
€ 77,29
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0125-1003-0000000300
ab € 50,83667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.