Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 175mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104241
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0175-0000
EAN/GTIN:
     9465017500003
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0,13
Biegeradius:
44 mm
ID:
175 mm
AD:
187 mm
Durchmesserbereich:
- / 175mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0,9
Unterdruck m/WS:
0,03
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, ansauggarnitur 3m, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch norres, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø175mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 175mm, Industrieschlauch, 465-0175-0000, CP PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 24,09667*
€ 32,26667*
3 Tage
5
3
€ 5,45*
ab € 28,29*
€ 37,50*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 37,67*
5 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 27,50*
€ 37,73*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 28,27*
€ 37,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,75*
€ 44,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,50*
€ 44,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,73*
€ 42,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,50*
€ 41,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,36*
€ 39,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,27*
€ 33,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.