Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø 200mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104246
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-1003
EAN/GTIN:
     9465020010032
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.1
Biegeradius:
51 mm
ID:
200 mm
AD:
212 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.85
Unterdruck m/WS:
0.025
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø200mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø 200mm, Industrieschlauch, 465-0200-1003, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 122,19*
€ 145,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 121,02*
€ 144,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 117,30*
€ 139,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,27*
€ 137,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,24*
€ 113,34
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0200-1003-0000000300
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.