Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø 330mm PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104269
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0330-0000
EAN/GTIN:
     9465033000006
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0,06
Biegeradius:
75 mm
ID:
330 mm
AD:
342 mm
Durchmesserbereich:
13 / 330mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1,29
Unterdruck m/WS:
0,01
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø330mm flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø 330mm, Industrieschlauch, 465-0330-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,37*
€ 92,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,33*
€ 90,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,39*
€ 87,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,15*
€ 85,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,74*
€ 71,09
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0125-0000-0000000300
ab € 17,68334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.