Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø 50mm PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104312
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0050-0000
EAN/GTIN:
     9466005000000
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.82
Biegeradius:
18 mm
ID:
50 mm
AD:
62 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.44
Unterdruck m/WS:
0.32
Weitere Suchbegriffe: CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø50mm hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø 50mm, Industrieschlauch, 466-0050-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,88*
€ 17,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,66*
€ 17,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,26*
€ 16,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.