Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø 100mm PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104320
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0100-0000
EAN/GTIN:
     9466010000002
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.3
Biegeradius:
28 mm
ID:
100 mm
AD:
112 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.55
Unterdruck m/WS:
0.09
Weitere Suchbegriffe: CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø100mm hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø 100mm, Industrieschlauch, 466-0100-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,53*
€ 31,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,75*
€ 30,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,98*
€ 29,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,30*
€ 28,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,07*
€ 23,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.