Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø 125mm PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104324
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0125-0000
EAN/GTIN:
     9466012500005
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.21
Biegeradius:
34 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.67
Unterdruck m/WS:
0.055
Weitere Suchbegriffe: CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø125mm hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø 125mm, Industrieschlauch, 466-0125-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,04*
€ 42,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,86*
€ 41,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,39*
€ 39,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,89*
€ 39,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,36*
€ 32,56
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
466-0125-0000-0000000300
ab € 21,73667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.