Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø 170mm PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104330
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0170-0000
EAN/GTIN:
     9466017000005
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.13
Biegeradius:
42 mm
ID:
170 mm
AD:
182 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.9
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø170mm hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø 170mm, Industrieschlauch, 466-0170-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,85*
€ 53,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,39*
€ 52,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,23*
€ 50,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,23*
€ 49,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,93*
€ 48,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,82*
€ 40,25
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
466-0170-0000-0000000300
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.