Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø 300mm PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104341
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0300-0000
EAN/GTIN:
     9466030000006
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.055
Biegeradius:
68 mm
ID:
300 mm
AD:
312 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.2
Unterdruck m/WS:
0.009
Weitere Suchbegriffe: CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø300mm hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø 300mm, Industrieschlauch, 466-0300-0000, CP PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,65*
€ 90,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,50*
€ 89,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,20*
€ 85,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,11*
€ 84,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,57*
€ 70,89
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
466-0300-0000-0000000300
ab € 46,48334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.