Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø 406mm PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0406-0000
EAN/GTIN:
     9466040600005
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0,03
Biegeradius:
89 mm
ID:
406 mm
AD:
418 mm
Durchmesserbereich:
16 / 405-406mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1,61
Unterdruck m/WS:
0,005
Weitere Suchbegriffe: CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø406mm hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø 406mm, Industrieschlauch, 466-0406-0000, CP PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 74,81*
€ 91,35*
3 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 115,44*
3 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 115,99*
4 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 92,41*
€ 116,46*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 118,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 118,45*
€ 140,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 116,49*
€ 138,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 110,60*
€ 131,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 105,73*
€ 125,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 97,92*
€ 116,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.