Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 467 WELDING Ø 70mm Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104370
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0070-0000
EAN/GTIN:
     9467007000005
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 467 WELDING

Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HiTex 467 WELDING
Temperaturbereich:
-70°C bis +280°C
Betriebsdruck:
0,65
Biegeradius:
22 mm
ID:
70 mm
AD:
82 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0,92
Unterdruck m/WS:
0,17
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch norres, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch 6m, CP, HiTex, 467, WELDING, CP HiTex 467 WELDING Ø70mm hitzebeständiger Gewebeschl.(bis +280°C).CP HiTex 467 WELDING Ø 70mm, Industrieschlauch, 467-0070-0000, CP HiTex
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 112,86167*
€ 127,60167*
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 145,98*
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 146,00*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,62*
€ 198,81*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 198,81*
€ 236,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 197,78*
€ 235,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 189,68*
€ 225,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 186,19*
€ 221,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 167,62*
€ 199,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.