Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 467 WELDING Ø 150mm Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104381
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0150-0000
EAN/GTIN:
     9467015000004
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 467 WELDING

Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HiTex 467 WELDING
Temperaturbereich:
-70°C bis +280°C
Betriebsdruck:
0.22
Biegeradius:
38 mm
ID:
150 mm
AD:
162 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.95
Unterdruck m/WS:
0.04
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, CP, HiTex, 467, WELDING, CP HiTex 467 WELDING Ø150mm hitzebeständiger Gewebeschl.(bis +280°C).CP HiTex 467 WELDING Ø 150mm, Industrieschlauch, 467-0150-0000, CP HiTex
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 192,09834*
€ 212,81834*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 204,94*
€ 232,16*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 214,35*
€ 236,57*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,38*
€ 243,98*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 289,48*
€ 330,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 330,07*
€ 392,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 324,78*
€ 386,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 311,86*
€ 371,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 299,46*
€ 356,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 289,48*
€ 344,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
467-0150-0000-0000000300
ab € 188,03334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.