Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø 140mm Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104557
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0140-1003
EAN/GTIN:
     9472014010039
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.155
Biegeradius:
36 mm
ID:
140 mm
AD:
152 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.59
Unterdruck m/WS:
0.05
Weitere Suchbegriffe: CP, PTFE, HYPINOX, 472, EC, CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø140mm elektr. leitf. Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø 140mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 472-0140-1003, CP PTFE/HYP-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,73*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 236,86*
€ 281,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 235,48*
€ 280,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 234,55*
€ 279,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 227,59*
€ 270,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 194,73*
€ 231,73
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
472-0140-1003-0000000300
ab € 119,37667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.