Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø 170mm Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104565
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0170-1003
EAN/GTIN:
     9472017010036
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.095
Biegeradius:
42 mm
ID:
170 mm
AD:
182 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.35
Unterdruck m/WS:
0.035
Weitere Suchbegriffe: CP, PTFE, HYPINOX, 472, EC, CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø170mm elektr. leitf. Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø 170mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 472-0170-1003, CP PTFE/HYP-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,02*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 288,71*
€ 343,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 287,52*
€ 342,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 286,22*
€ 340,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 273,19*
€ 325,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 238,02*
€ 283,24
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
472-0170-1003-0000000300
ab € 161,93334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.