Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Saug- und Druckschlauch 100x7mm 8 bar Betriebsdruck L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1202001187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Gummi-Saug- und Druckschlauch

Muffenloser, flexibler und strapazierfähiger Gummispiralsaug- und Druckschlauch, innen und aussen glatt, dorngewickelt Ausführung, für vielseitige Anwendung in Landwirtschaft, Industrie- und Baugewerbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-35°C bis +70°C
Wandstärke:
7 mm
Biegeradius:
480 mm
ID:
100 mm
Innenseele:
Gummmi
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, 2 Stahldrahtspiralen
Aussendecke:
Synth. Gummi
Betriebsdruck bar:
8
Platzdruck bar:
24
Vakuum bar:
-0,8
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, GummiSaug, Gummi-Saug- und Druckschlauch 100x7mm 8 bar Betriebsdruck L: 40 m.Gummi-Saug- und Druckschlauch 100x7mm, Gummischlauch, Gummispiralschlauch, Saug- und Druckschlauch, Gummispiralsaug- und Druckschlauch, 1351000400-RL, Gummi-Saug- und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 38,33425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.768,13*
€ 2.104,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.705,04*
€ 2.029,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.625,70*
€ 1.934,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.572,96*
€ 1.871,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.533,37*
€ 1.824,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 220,14*
Ähnlich
Norres
3640250000-6
ab € 149,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.