Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug und Druckschlauch 102x8mm 8 bar Betriebsdruck L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1202001200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Gummispiralsaug- und Druckschlauch

Standard-Gummispiralsaug- und Druckschlauch, Rollenware, innen und aussen glatt, dorngewickelt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-25°C bis +65°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
500 mm
ID:
102 mm
Innenseele:
SBR-Gummimischung, glatt
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, 1 Stahldrahtspirale
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
8
Platzdruck bar:
24
Vakuum bar:
-0,8
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 8 bar, druckschlauch, saugschlauch 40m, Gummispiralsaug, Saug und Druckschlauch 102x8mm 8 bar Betriebsdruck L: 40 m.Saug und Druckschlauch 102x8mm, Standard-Gummispiralsaug- und Druckschlauch, Gummispiralsaugschlauch, Gummispiralschlauch, Wasserschlauch, 1361000401-RL, Gummispiralsaug- u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 24,23925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.150,12*
€ 1.368,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.129,19*
€ 1.343,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.057,17*
€ 1.258,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.014,84*
€ 1.207,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 969,57*
€ 1.153,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.