Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Spiralschlauch 19 x 6,25 mm FEP Seele, schwarz, 16 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-1202001277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemie-Spiralschlauch 8377

Spiralsaug- und Druckschlauch, Chemieschlauch nach EN12115/11, geeignet zur Förderung fast aller Chemikalien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +150°C (Medienabhängig)
Wandstärke:
6,25 mm
Biegeradius:
90 mm
ID:
19 mm
Innenseele:
FEP, hell
Einlagen:
Synthetik-Cord/Stahldrahtspirale
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
16
Platzdruck bar:
64
Vakuum bar:
-0,9
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, chemieschlauch, ChemieSpiralschlauch, 8377, Chemie-Spiralschlauch 19x6.25 mm FEP Seele Schwarz 16 bar.Chemie-Spiralschlauch 19 x 6.25 mm, Saug- und Druckschlauch, 8340190200, Chemie-Spiralschlauch 8377
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,10*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 135,78*
€ 161,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 135,19*
€ 160,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 131,51*
€ 156,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 131,18*
€ 156,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 109,10*
€ 129,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.