Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Saug- und Druck- schlauch 100x8 mm, mit Stahl-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1204002100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477015531
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Spiralsaug- u. Druckschlauch 625

Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummispiral-Vielzweck- und Chemieschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien auch bei hohen Temperaturen (medienabhängig).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C, Dampf bis +130°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
600 mm
ID:
100 mm
AD:
116
Norm:
EN 12115 und TRbF 131, Teil 2, par. 5.5
Innenseele:
Ethylen-Propylen-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord/Kupferlitze/Stahldrahtspirale
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
Gummimischung, synthetisch
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
PD:
48
Vakuum bar:
0,9
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, farbspritzschlauch, Spiralsaug, u., 625, Chemikalien-Saug-u.Druckschlauch 100x8 mm m. Stahldrahtspirale+Kupferlitze.15bar.Chemikalien-Saug- und Druck-, 3830100000, 6251000400, Spiralsaug- u.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 6,90*
ab € 100,75*
€ 113,70*
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 115,21*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 118,49*
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 109,599*
€ 118,849*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 142,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 142,74*
€ 169,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 139,76*
€ 166,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,86*
€ 159,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 130,22*
€ 154,96
pro Meter
ab 40 Meter
€ 129,89*
€ 154,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 119,56*
€ 142,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3830050000-40
ab € 0,96575*
Ähnlich
Norres
3830063000-40
ab € 1,16725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.