Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 341 Ø 30mm PVC-Saugschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1210000030
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0030-0000
EAN/GTIN:
     9341003000002
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PVC 341

Universeller Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige und flüssige Medien, für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. Eigenschaften: mittelschwer, innen glatt, strömungstechnisch optimiert, flexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, phthalatfrei, schwerentflammbar nach UL94-HB, RoHS konform, gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarter Schüttgüter. Konstruktion, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch, in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, strömungsoptimiertes Profil, Wandung hochwertiges Weich-PVC, Wandstärke ca. 0,9 mm. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Biegeradius:
38
ID:
30
AD:
38
kg/mtr.:
0.25
Einlagen:
mit Federstahldrahtspirale
Aussendecke:
hochwertiges Weich-PVC
Betriebsdruck bar:
0.93
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres förderschlauch, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch chemikalien, AIRDUC®, PVC, 341, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341-0030-0000 NW 30.AIRDUC PVC 341 Ø 30mm, Absaugschlauch, 341-0030-0000, AIRDUC® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,05*
€ 17,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,42*
€ 15,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.