Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 341 Ø 45mm PVC-Saugschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1210000045
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0045-0000
EAN/GTIN:
     9341004500006
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PVC 341

Universeller Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige und flüssige Medien, für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. Eigenschaften: mittelschwer, innen glatt, strömungstechnisch optimiert, flexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, phthalatfrei, schwerentflammbar nach UL94-HB, RoHS konform, gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarter Schüttgüter. Konstruktion, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch, in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, strömungsoptimiertes Profil, Wandung hochwertiges Weich-PVC, Wandstärke ca. 0,9 mm. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Biegeradius:
53
ID:
45
AD:
53
kg/mtr.:
0.37
Einlagen:
mit Federstahldrahtspirale
Aussendecke:
hochwertiges Weich-PVC
Betriebsdruck bar:
0.63
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres förderschlauch, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch chemikalien, AIRDUC®, PVC, 341, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341-0045-0000 NW 45.AIRDUC PVC 341 Ø 45mm, Absaugschlauch, 341-0045-0000, AIRDUC® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,91*
€ 20,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,48*
€ 19,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,98*
€ 19,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,83*
€ 17,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.