Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø 65mm PVC-Saugschlauch, schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1211000065
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0065-0000
EAN/GTIN:
     9345006500002
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PVC 345

Universeller Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate; für gasförmige und flüssige Medien; für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. Eigenschaften: schwere Ausführung; innen glatt; strömungstechnisch optimiert; flexibel bei geringem Gewicht; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, phthalatfrei; schwerentflammbar nach: UL94-HB; RoHS konform; gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktion, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht; strömunsoptimiertes Profil; Wandung: hochwertiges Weich-PVC; Wandstärke ca. 1,5 m. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Biegeradius:
75
ID:
65
AD:
75
kg/mtr.:
0.89
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
hochwertiges Weich-PVC
Betriebsdruck bar:
0.98
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, AIRDUC®, PVC, 345, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345-0065-0000 NW 65.AIRDUC PVC 345 Ø 65mm, Absaugschlauch, 345-0065-0000, AIRDUC® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,88*
€ 34,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,71*
€ 34,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,31*
€ 32,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,46*
€ 31,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,73*
€ 30,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,96*
€ 24,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.