Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø 105mm PVC-Saugschlauch, schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1211000105
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0105-0000
EAN/GTIN:
     9345010500005
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PVC 345

Universeller Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate; für gasförmige und flüssige Medien; für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. Eigenschaften: schwere Ausführung; innen glatt; strömungstechnisch optimiert; flexibel bei geringem Gewicht; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; gute Laugen- und Säurenbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, phthalatfrei; schwerentflammbar nach: UL94-HB; RoHS konform; gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktion, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht; strömunsoptimiertes Profil; Wandung: hochwertiges Weich-PVC; Wandstärke ca. 1,5 m. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Biegeradius:
140
ID:
105
AD:
117
kg/mtr.:
1.55
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
hochwertiges Weich-PVC
Betriebsdruck bar:
0.615
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres förderschlauch, schlauch schwer entflammbar, saugschlauch chemikalien, AIRDUC®, PVC, 345, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345-0105-0000 NW 105.AIRDUC PVC 345 Ø 105mm, Absaugschlauch, 345-0105-0000, AIRDUC® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,83*
€ 55,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,14*
€ 54,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,89*
€ 52,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,80*
€ 50,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,89*
€ 49,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,20*
€ 40,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.