Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Ø 150mm PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215000150
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0150-0000
EAN/GTIN:
     9355015000004
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauch schwer entflammbar

AIRDUC® PUR 355

Universeller und abriebfester Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung: für hohen Durchsatz an abrasiven Feststoffen wie Pulver, Späne und Granulate; für gasförmige und flüssige Medien; für Industriestaubsauger, Granulatfördergeräte, Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren. Eigenschaften: schwere Ausführung; hoch abriebfest; innen glatt, strömungstechnisch optimiert; flexibel bei geringem Gewicht; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; hohe Zug- und Reißfestigkeit; gute Öl- und Benzinbeständigkeit; gute Chemikalienbeständigkeit; gute UV- und Ozonbeständigkeit; kleinste Biegeradien; abknicksicher; weichmacher- und halogenfrei; gas- und flüssigkeitsdicht; schwerentflammbar nach UL94-V2; RoHS konform; gemäß TRBS 2153 (ehemals BRG 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter. Konstruktions, Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch: in der Wandung fest eingegeossener Federstahldraht; strömungsoptimiertes Profil, Wandung: spezial Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®); Wandstärke 1,5 mm. Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
193
ID:
150
AD:
161
kg/mtr.:
2.41
Einlagen:
Federstahldraht
Aussendecke:
spez.Premium Ether-PUR (Pre-PUR®)
Betriebsdruck bar:
0.84
Weitere Suchbegriffe: Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest, AIRDUC®, PUR, 355, Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355-0150-0000 NW 150.AIRDUC PUR 355 AS Ø 150mm, Absaugschlauch, 355-0150-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,09*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 125,15*
€ 148,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 122,30*
€ 145,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 119,14*
€ 141,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 118,36*
€ 140,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 98,09*
€ 116,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.