Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø 60mm Hochtemperaturschlauch (bis +450°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215003060
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0060-0000
EAN/GTIN:
     9480006000005
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch

CP HiTex 480

Schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung: für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche vorgeschrieben sind, für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, als Faltenbalg und Kompensator, für Entstaubungs- und Absauganlagen. Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, hochflexibel und stauchbar 3:1, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, kleinste Biegeradien, abknicksicher, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1. Außendecke: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Biegeradius:
58 mm
ID:
60 mm
AD:
72 mm
kg/mtr.:
0.87
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch dn60, CP, HiTex, 480, Absaugschlauch Hochtemperatur CP HiTex 480-0060-0000 NW 60.CP HiTex 480 Ø 60mm, 480-0060-0000, CP HiTex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,48*
€ 96,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 81,18*
€ 96,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 77,26*
€ 91,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,56*
€ 91,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,20*
€ 76,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.