Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø 65mm Hochtemperaturschlauch (bis +450°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215003065
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0065-0000
EAN/GTIN:
     9480006500000
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch

CP HiTex 480

Schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung: für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche vorgeschrieben sind, für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, als Faltenbalg und Kompensator, für Entstaubungs- und Absauganlagen. Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, hochflexibel und stauchbar 3:1, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, kleinste Biegeradien, abknicksicher, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1. Außendecke: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Biegeradius:
62 mm
ID:
65 mm
AD:
77 mm
kg/mtr.:
0.94
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, CP, HiTex, 480, Absaugschlauch Hochtemperatur CP HiTex 480-0065-0000 NW 65.CP HiTex 480 Ø 65mm, 480-0065-0000, CP HiTex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 85,50*
€ 101,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,86*
€ 100,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 81,03*
€ 96,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,37*
€ 95,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,14*
€ 79,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.