Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø 200mm Hochtemperaturschlauch (bis +450°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215003200
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0200-0000
EAN/GTIN:
     9480020000005
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 480

Schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung: für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche vorgeschrieben sind, für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, als Faltenbalg und Kompensator, für Entstaubungs- und Absauganlagen. Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, hochflexibel und stauchbar 3:1, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, kleinste Biegeradien, abknicksicher, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1. Außendecke: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Biegeradius:
148 mm
ID:
200 mm
AD:
212 mm
kg/mtr.:
1.32
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, hochtemperaturschlauch norres, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch dn 200, CP, HiTex, 480, Absaugschlauch Hochtemperatur CP HiTex 480-0200-0000 NW 200.CP HiTex 480 Ø 200mm, 480-0200-0000, CP HiTex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 102,41*
€ 122,56*
4 Tage
30
6
Frei Haus
ab € 132,05167*
€ 145,37167*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 136,11834*
€ 150,09834*
1 Tag
5
3
Frei Haus
ab € 127,83*
€ 150,46*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 195,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 195,01*
€ 232,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 194,33*
€ 231,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 182,77*
€ 217,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 179,66*
€ 213,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 166,60*
€ 198,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.