Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 481 Ø 110mm Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215006110
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0110-0000
EAN/GTIN:
     9481011000004
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 480

Schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung: für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche vorgeschrieben sind, für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, als Faltenbalg und Kompensator, für Entstaubungs- und Absauganlagen. Eigenschaften: doppellagig, sehr gut hitzebeständig, flexibel, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, abknicksicher, sehr robust, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1. Werkstoff der Wandung: innen und außen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, des Klemmprofils: komplett Edelstahl (VA).
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bisCa. +600°C
Biegeradius:
112 mm
ID:
110 mm
AD:
124 mm
kg/mtr.:
2.3
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar, CP, HiTex, 480, Absaugschlauch Hochtemperatur CP HiTex 481-0110-0000 NW 110.CP HiTex 481 Ø 110mm, 481-0110-0000, CP HiTex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,05334*
€ 256,62334*
3 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 247,25*
€ 281,25*
1 Tag
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,28*
€ 296,35*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,05*
€ 296,35*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 341,50*
€ 379,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 379,75*
€ 451,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 376,10*
€ 447,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 363,41*
€ 432,46
pro Meter
ab 6 Meter
€ 362,51*
€ 431,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 355,00*
€ 422,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 341,50*
€ 406,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.