Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Benzinschlauch
>
Artikel
Kraftstoffschlauch 9,0 x 2,5 mm 15 bar Betriebsdruck, alte DIN 73379 Typ B NBW,
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-1300000238
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Kraftstoffschlauch 3520
Kraftstoffschlauch mit aufvulkanisierter Textilumflechtung nach DIN73379/82 Typ B, lieferbar in anfallenden Produktionslängen bis zu 20 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +90°C (medienabhängig)
Wandstärke:
2,5 mm
Biegeradius:
35 mm
ID:
5,5 mm
AD:
14
Norm:
73379 Typ B
Innenseele:
NBR-Gummimischung
Aussendecke:
Aufvulkanisierte Textilumflechtung
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
... >
Schläuche mit Gewebeeinlage
>
Gummischläuche mit Gewebeeinlage
>
Öl- / Benzinschläuche
Weitere Suchbegriffe:
benzinschlauch
,
benzinschlauch 5,5 x 10
,
3520
,
Kraftstoffschlauch 9.0x2.5 mm 15 bar BD alte DIN 73379 Typ B NBW Schwarz.Kraftstoffschlauch 9.0 x 2.5 mm 15 bar
,
NAFTREX/B 9
,
0 X 14
,
0
,
3520090200
,
Kraftstoffschlauch 3520
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
Preis gilt ab 60.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftstoffschlauch 3,5 x 2,0 mm 15 bar Betriebsdruck, alte DIN 73379 Typ B NBW,
k.A.
ab € 1,20*
Ähnlich
Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 4,5mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA
Norres
3370045095-20
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen