Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 5 x 1,5 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310000508
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10304401006
EAN/GTIN:
     4007360036898
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
5
AD:
8
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, pvc-schlauch rehau, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030440 5 x 1.5 mm.PVC-Schlauch 5 x 1.5 mm, 030440, 10304401006, NORFLEX® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.