Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5208, 250 ml Flächendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000088
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232263
EAN/GTIN:
     5010266267012
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel

Loctite 5208 Flächendichtung

LOCTITE® 5208 für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche – semiflexibel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-55°C bis +150°C
Inhalt:
250 ml
Einsatzgebiet:
Industriedichtstoff
Chemische Basis:
Dimethacrylate
Konsistenz:
Flüssig
Gewindegröße:
Bis M 80

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, Loctite, 5208, Loctite 5208 250 ml Flächendichtung.Loctite 5208 250 ml, Dichtstoff, Dichtung, Dichtungsprodukt, 232263, Loctite 5208
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 88,63*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 103,62*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 113,09*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 121,25*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 147,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,49832* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.