Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 8009, 453 g Hochleistungs Anti Seize, Pinseldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000164
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     504219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste

Loctite 8009 Hochl. Anti Seize

LOCTITE® 8009™ ist ein Hochleistungs-Anti-Seize mit einer Graphit-Kalzium-Fluorid-Formel, das weder Blei, Kupfer, Schwefel, noch deren Verbindungen enthält. LOCTITE® 8009™ ist metallfrei und geeignet für den Einsatz auf Edelstahl und anderen Nickellegierungen. Produkt wird typischerweise bei Bolzen, Schrauben, Stiftschrauben, Rohrverbindungen, Muttern, Steckern, Buchsen, Extrusionsund Gußformen, Wärmetauschern, Scherblättern, Metallumformen, mechanische Abdichtungen, etc. eingesetzt. Es wird eingesetzt in Chemiewerken, Ölraffinerien, Kraftwerken, Papierfabriken, Stahlwerken und Gießereien, Synthesefaserfabriken, Schiff- und Luftfahrtindustrie, etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Temperaturbereich:
-30°C bis +1315°C
Inhalt:
453 g
Einsatzgebiet:
Schmier- und Gleitmittel
Konsistenz:
Pastös
Gewindegröße:
Bis R 2"

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 33,87*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 37,48*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 38,78*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 41,56*
12
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
1 Stück enthält 453 Gramm (ab € 0,07771* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 498,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.