| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610000191 Herst.-Nr.: 1117830 EAN/GTIN: 5010266428499 |
| |
|
| | |
| Loctite 8105 Fett, LebensmittelfreigabeLOCTITE 8105 Technische Schmierstoffe - Fette, universeller Einsatz. Zum Schmieren von bewegten teilen. Ideal für Lager, Ventile und Förderbänder.Weitere Informationen: | | Farbe: | Farblos | Temperaturbereich: | -20°C bis +150°C | Inhalt: | 400 ml | Einsatzgebiet: | Spezialschmierstoff, Schmier- u. Gleitm. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, gleit und wälzlagerfett, Loctite, 8105, Fett, Lebensmittelfreigabe, Loctite 8105 400 ml Fett mit Lebensmittelfreigabe.Loctite 8105 400 ml, Fette, Schmiermittel, Gleitmittel, Schmierstoff, 1117830, Loctite 8105 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,51* | € 21,87* | | | | Lager 8685 | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,81* | € 24,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,88* | € 25,97* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,92* | € 30,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,53* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|