| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610000480 Herst.-Nr.: 2064235 EAN/GTIN: 5010266005874 |
| |
|
| | |
| Loctite SI 5980 Silikon-FlächendichtugnLOCTITE® SI 5980™ wird hauptsächlich für Anwendungen im Flächendichtungsbereich eingesetzt. Es besteht On-Line Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die durchgeführt werden können, bevor das Produkt ausgehärtet ist. Typische Anwendungen beinhalten Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Gehäusedeckel und Ölwannen), beiwelchen eine gute Ölbeständigkeit gefordert ist und Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Inhalt: | 100 ml | Chemische Basis: | Alkoxy-Silikon | Konsistenz: | Pastös |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 13,19* | € 15,29* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,22* | € 17,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,17* | € 19,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,07* | € 20,06* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,97* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|