Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 510, 300 ml Dichtungsprodukt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610005103
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135325
EAN/GTIN:
     5010266215198
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Flüssigdichtstoff KFZ

Loctite® 510 anaerobe Flächendichtung

Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Loctite® 510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen. P1 NSF Reg. No.: 123007.
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Temperaturbereich:
-55°C bis +185°C
Einsatzgebiet:
Flächendichten
Chemische Basis:
Methacrylat
Hinweis:
Thixotrop
Festigkeit:
Mittelfest
Klebe-/Dichtspalt:
Bis 0,4 mm
Viskosität in mPa s:
40000-140000
Freigabe:
P1 NSF Reg.No. 123007

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 121,51*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 95,91*
€ 122,08*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 126,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 120,50*
€ 134,28*
Lager 8685
3
1
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 158,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,42194* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.