Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5970, 50 ml Dichtungsprodukt Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2610005971
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2051993
EAN/GTIN:
     4058093026304
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe

Loctite 5970 Dichtungsprodukt Silikon

LOCTITE® 5970™ wird hauptsächlich für Anwendungen im Flächendichtungsbereich eingesetzt. Es besteht On-Line- Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die durchgeführt werden können, bevor das Produkt ausgehärtet ist. Typische Anwendungen beinhalten Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Gehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine gute Ölbeständigkeit gefordert ist und Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
Bis +200°C
Inhalt:
50 ml
Einsatzgebiet:
Industriedichtg./Flächendichtg./Kleber
Chemische Basis:
Alkoxy-Silikon
Konsistenz:
Pastös
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex komponentenkleber, loctite uv kleber, Loctite, 5970, Dichtungsprodukt, Loctite 5970 50 ml Dichtungsprodukt Silikon.Loctite 5970 50 ml, Strukturklebstoff, Industriedichtung, 2051993, Loctite 5970
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,45*
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 11,93*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 12,01*
1
€ 3,19*
ab € 9,64*
€ 13,18*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,87*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,82*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.