| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610008938 Herst.-Nr.: 195874 EAN/GTIN: 4100630298078 |
| |
|
| | |
| Loctite 5922 DichtungsoptimiererLOCTITE 5922 Mechanik-Reparatur - Flächendichtung, Dichtungsoptimierer. Für Motor und Getriebe. Für die Abdichtung von Flanschen mit alten und neuen Feststoffdichtungen. Ideal für alle Reparaturmontagen.Verbessert die Dichtwirkung von alten und neuen Feststoffdichtungen (Papier, Kork, Filz etc.)Langsam trocknende Paste. Bindet als dauerelastischer, nicht aushärtender Film ab. Für Verbindungen geeignet, die demontierbar bleiben sollen. Beständig gegen Benzin, Kerosin, schwache Säuren, Dampf, Laugen und Glykol.Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | Bis 200°C | Inhalt: | 60 ml | Einsatzgebiet: | Flächendichtg/Industriedichtg/Dichtstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 7,31* | € 9,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 8,11* | € 11,11* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 8,17* | € 11,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,21* | € 12,36* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 9,94* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|