| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2614001338 Herst.-Nr.: 175470 EAN/GTIN: 4033267043233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technomelt AS 3113EVA-Schmelzklebstoff für allgemeine Montagearbeiten. TECHNOMELT AS 3113 ist ein Schmelzklebstoff für allgemeine Montageanwendungen, z.B. für die Fixierung von Falten in Filteranwendungen. Niedrige Viskosität. Schnell abbindend / schnell schmelzend. Hohe Auftragsgeschwindigkeit. Lösungsmittel- und BHT-frei. Geringer Schrumpf nach dem Abkühlen / geringe Nebelbildung.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Temperaturbereich: | -99°C bis +109°C | Inhalt: | 25 kg | Einsatzgebiet: | Filterherstellung, Faltenfixierung, Dichtung | Chemische Basis: | Ethylen-Vinylacetat | Viskosität in mPa s: | 3.800-5.800 (bei 180°C) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: heißkleber pattex, heißkleber, schmelzkleber 25kg, Technomelt, AS, 3113, Technomelt AS 3113 25kg Kreuzbodensack Schmelzklebstoff (Technomelt Q 3113).Technomelt AS 3113 25kg, Schmelz-Klebstoff, 175470, Technomelt AS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |