| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2614002012 Herst.-Nr.: 800109 EAN/GTIN: 4002872170054 |
| |
|
| | |
| TEROSON SB 91 D FluidTeroson SB 91 D Mechanik-Reparatur - Flächendichtung, eignet sich besonders als Ergänzung zu Flachdichtungen an grob bearbeiteten Flächen. Streich- und spachtelfähig, leicht demontierbar. Eingestrichene Teile können sofort oder später montiert werden. Härtet nicht aus und bleibt plastisch. Beständig gegen Motorenöle, Dieselöle.Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C | Inhalt: | 75 ml | Einsatzgebiet: | Flächendichtung, Mechanik-Reparatur | Chemische Basis: | Kunstharz | Konsistenz: | Pastös |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flächendichtung loctite, dichtungspaste, TEROSON, SB, 91, D, Fluid, TEROSON SB 91 TB 75ML EGFD 800109 Fluid D (170.05J 212702).Teroson VR 410 75ml, Mechanik-Reparatur, 800109, TEROSON SB |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,96* | € 12,60* | | | | Lager 8685 | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,32* | € 12,88* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,48* | € 13,18* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 13,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,93* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|