Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson MS 930, 310ml Kartusche, Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2614002399
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2496647
EAN/GTIN:
     4058093023563
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste

TEROSON MS 930

Teroson MS 930 ist ein Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem Produkt vernetzt. Eigenschaften: Schnelle Hautbildung, keine Gesundheits- und Sicherheitskennzeichnung erforderlich, kann mit Spachtel aufgetragen werden Vibrationsabsorbierend, sehr gut UV-beständig und überlackierbar. Elastisches Dichten von Fugen und Nähten bei der Fertigung von Containern, Metallverarbeitung, Lüftungsanlagen usw. Teroson MS 930 ist auch in 310 ml Kartusche und 570 ml Sparpackung (Folienkartusche) lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Temperaturbereich:
-50°C bis +80°C
Inhalt:
310 ml
Einsatzgebiet:
Dauerelastisches Kleben und Dichten
Chemische Basis:
MS-Polymer
Konsistenz:
Pastös
Hinweis:
Verwendg. m. Kartuschenpist. 300 ml
Hautbildungszeit- bei 23°C /50% rL:
25 - 40 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Flächendichtung, Karosserieklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, pattex komponentenkleber, dichtungspaste, TEROSON, MS, 930, TEROSON MS 930 WH CR310ML EGFD 264872 Weiss 310-ml-Düsenkartusche.Teroson MS 930 310ml, Terostat-MS930, 2278102, 2496647, TEROSON MS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 11,68*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,31*
€ 13,20*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,23*
€ 16,15*
1
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 18,84*
1
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,03946* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.