Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson MS 9320 SF, 310ml Kartusche, Polymerkleb- und Dichtstoff grau (Terostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2614002408
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2486736
EAN/GTIN:
     4058093023112
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber

Teroson MS 9320 SF

Teroson MS 9320 SF ist ein lösungsmittel- und isocyanatfreies MS-Polymer u.a. für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Temperaturbereich:
-30°C bis +90°C
Inhalt:
310 ml
Chemische Basis:
MS-Polymer
Konsistenz:
Pastös
Hautbildungszeit- bei 23°C /50% rL:
10 - 20 Minuten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Teroson, MS, 9320, SF, Teroson MS 9320 SF 310ml Kartusche MS Polymer Dicht- u. Klebstoff 1357960.Teroson MS 9320 SF 310ml, 1357960, 2486736, Teroson MS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,16*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 23,10*
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 26,98*
1
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 33,43*
1
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 277,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2558390
ab € 25,99*
Ähnlich
Henkel
2558392
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.