| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2614003269 Herst.-Nr.: 1358214 EAN/GTIN: 4002872011050 |
| |
|
| | |
| TEROSON MS 9120 SFTEROSON MS 9120 SF ist ein lösungsmittel- und isocyanatfreies MS-Polymer zum Abdichten von Fugen, Nähten und Blechstößen und zum Kleben von Tuningteilen. Die Hautbildungszeit beträgt ca.10 Min. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange; die besten Ergebnisse werden mit der DRUCKLUFT-PISTOLE TEROSON POWERLINE II erzielt. ?Ideal als Vorlegematerial bei breiten Fugen. Sehr gute Haftung ohne Primer. Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Isocyanatfrei, lösungsmittelfrei.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Inhalt: | 310 ml | Chemische Basis: | Flextec® auf SMP Technologier | Konsistenz: | Pastös |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber, TEROSON, MS, 9120, SF, TEROSON MS 9120 SF BK CR310ML MS Polymer Dicht- u. Klebstoff 310 ml KT 1358213.Teroson MS 9120 SF BK 310ml, Kleberstoff, Kleber, Dichtstoff, Karosseriedichtstoff, 1358214, TEROSON MS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,38* | € 233,61* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,06004* | € 240,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,30004* | € 551,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,17167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|