Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband "GESPERRT" PVC rot, 50 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-2800000019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Verpackungshinweisband
pvc-klebeband 50 mm x 66 m

Klebeband "GESPERRT" PVC

Bedruckt "GESPERRT" in Schwarz. Mit Naturkautschukkleber.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Rot
Breite:
50 mm
Träger:
PVC
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band rot, Klebeband, "GESPERRT", PVC, Klebeband "GESPERRT" PVC Rot 50 mm x 66 m.Klebeband "GESPERRT" PVC, Absperrband, Flatterband, Warnband, Signalband, GESPERRT, 513414, Klebeband "GESPERRT"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05213* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.