Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 471F PVC-Klebeband blau 6,3mmx33m 471BL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2800000055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000048524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband

3M 471F PVC-Klebeband

Die 3M™ Markierungsklebefolie 471F ist ein Weich-PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungsgebiete. Es eignet sich zum Abdecken und Verschließen aller – auch runder und unregelmäßig geformter – Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen sowie allgemein zum Markieren und Schützen. Die Folie ist sehr anschmiegsam, abriebfest und resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Blau
Breite:
6,3 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis ca. +75°C
Träger:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband blau, markierband, scotch markierband, 3M, 471F, PVCKlebeband, 3M 471F PVC-Klebeband Blau 6.3mmx33m 471BL6.3M 471F PVC-Klebeband blau 6.3mmx33m, Klebeband, 7000048524, 3M 471F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
288
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,81*
28 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 6,89*
Lager 8685
139
1
€ 6,80*
ab € 7,43*
€ 10,16*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,22516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8515066
ab € 383,60004*
Zubehör
3M
3120301P
ab € 32,82*
Zubehör
3M
ACU-10
ab € 132,73*
Zubehör
3M
ACU-14
ab € 61,54*
Zubehör
3M
764B5033
ab € 5,19*
Zubehör
3M
764O50
ab € 4,96*
Zubehör
3M
764R5033
ab € 5,66*
Zubehör
3M
764S50
ab € 5,69*
Zubehör
3M
TORACCS
ab € 4,95*
Zubehör
3M
460683
ab € 1,59*
Zubehör
3M
460678
ab € 1,54*
Zubehör
3M
460629
ab € 1,45*
Zubehör
3M
464475
ab € 3,55*
Zubehör
3M
464822
ab € 3,20*
Zubehör
3M
464047
ab € 3,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.