| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2800000059 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 930 ALU SE Reinaluminium-KlebebandSchwer entflammbar.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 50 mm x 100 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50mm x 100m, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, 930, ALU, SE, ReinaluminiumKlebeband, 930 ALU SE 50mmx100m Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 schwer entflammbar.930 ALU SE 50mmx100m, Alumiuniumklebeband, Reinaluminium, 930 ALU SE, 930 ALU |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |