Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 425 Weichaluminium 50 mm Klebeband, 0,12mm stark Rolle a 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2800004257
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100053596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

3M 425 Weichaluminium

Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 ist in einer Vielzahl von Anwendungen u. a. als Hitzeschild, zur Wärmereflektion, als Abdeckband für chemische Prozesse und zur Lichtlenkung einsetzbar. Es eignet sich zum Maskieren, Abdichten, Säumen, Abschirmen, chemischen Ablösen etc. Das anschmiegsame Klebeband besteht aus einem Weichaluminiumträger und einem transparenten Acrylat-Klebstoff. Sie können dieses Klebeband auch zum Ummanteln von Kabeln, Verbinden, Galvanisieren, chemischen Ätzen, Abbeizen, als Hitzeschutz und zur Wärmereflexion und - leitung verwenden. Es ist feuchtigkeits-, witterungs- und flammbeständig sowie beständig gegenüber UV-Strahlung und vielen Chemikalien und eignet sich daher für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Das Klebeband reflektiert Hitze und Licht. Es schützt, isoliert und kann somit die Effizienz von Beleuchtungsanlagen steigern. Es ist außerdem für einen breiten Temperaturbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
Silber
Breite:
50 mm
Stärke:
0,12 mm
Träger:
Aluminium Folie
Klebmasse:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, 3M, 425, Weichaluminium, 3M 425 Weichaluminium 50 mm Klebeband 0.12mm stark Rolle a 55m.3M 425 Weichaluminium 50 mm, 4255055, 7100053596, 3M 425
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 1,26164* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 48 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 240 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.