Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 470 33m x 50,8mm x 0,18mm Galvanik-Klebeband, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2804007050
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
beschreibbares klebeband

3M 470 Galvanik-Klebeband

Ausgezeichnete Resistenz gegen galvanische Chemikalien. Bedruckbar im Thermotransferdruck. Beschriftbar (Marker). Keine Nacharbeiten beim Entfernen des Klebebandes nach Galvanisierungsprozessen. Extrem Chemikalienbeständig. Hohe Abriebbeständigkeit und Flexibilität. Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Gelb
Breite:
50,8 mm
Stärke:
0,18 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis 75°C
Träger:
Weich-PVC-Folie
Klebmasse:
Synthese-Kautschuk, pigmentiert
Weitere Suchbegriffe: 3M, 470, GalvanikKlebeband, 3M 470 33m x 50.8mm x 0.18mm Galvanik-Klebeband Beige.3M 470 33m x 50.8mm x 0.18mm, 4705033, 7000028889, 3M 470
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 58,22*
27 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 57,67*
€ 65,10*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.397,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
80772
ab € 2,44*
Zubehör
3M
54131933
ab € 58,25*
Zubehör
3M
6889
ab € 29,18*
Zubehör
3M
382883
ab € 1,65*
Zubehör
3M
460710
ab € 1,50*
Zubehör
3M
460706
ab € 1,24*
Zubehör
3M
382887
ab € 1,59*
Zubehör
3M
460677
ab € 1,50*
Zubehör
3M
460685
ab € 1,50*
Zubehör
3M
460714
ab € 3,30*
Zubehör
3M
464049
ab € 2,98*
Zubehör
3M
464048
ab € 2,89*
Zubehör
3M
460682
ab € 1,75*
Zubehör
3M
464066
ab € 1,64*
Zubehör
3M
460630
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.