Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163, 33m x 25mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003930
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00190-92
EAN/GTIN:
     4005800027673
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband

tesaflex® 4163

tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatkklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Weiß
Breite:
25 mm
Stärke:
130 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +105°C
Träger:
Soft-PVC
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isolierband weiß, tesaflex®, 4163, tesaflex® 4163 33m x 25mm Weiß.tesaflex 4163 33m x 25mm weiss, Tesaflex-4163, Tesa-4163, 04163-00190-92, tesaflex® 4163
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,53*
€ 8,22*
4 Tage
68
6
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 10,37*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 7,68*
€ 10,42*
1
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,92*
4 Tage
68
6
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,23273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.